Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - LL nyomó 10A 1P antracit fehér SN054599 - N4005A

MásolásMásolás
BTicino - LL nyomó 10A 1P antracit fehér SN054599

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - nyomógomb

  • Világítással - Igen

  • Összeállítás - alapelem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054599

Gyártói cikkszám

N4005A

Gyártói típuskód

N4005A

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

nyomógomb

Világítással:

Igen

Összeállítás:

alapelem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyag:

műanyag

Felirat:

nélkül

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Készülék mélység:

35.6 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

22 mm

Készülék magasság:

44 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; LL nyomó 10A 1P antracit fehér