BTicino - Mozgásérzékelő riasztóhoz NT4610 2M GT35148 - NT4610
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelentés módja - passzív infravörös
Szerelési mód - beépítés
Rögzítési tartomány - 105 °
Üzemi áram - 4.5 mA
Üzemi feszültség - 18-27 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35148
Gyártói cikkszám
NT4610
Gyártói típuskód
NT4610
Jelentés módja:
passzív infravörös
Szerelési mód:
beépítés
Rögzítési tartomány:
105 °
Üzemi áram:
4.5 mA
Üzemi feszültség:
18-27 V
Magasság:
47 mm
Szélesség:
44 mm
Mélység:
50 mm
Fedőmegfigyelés:
Igen
Rádió-rendszer:
Nem
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő riasztóhoz NT4610 2M