Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - NewSfera 3 mod. takarókeret allmetal SN096477 - 350231

MásolásMásolás
BTicino - NewSfera 3 mod. takarókeret allmetal SN096477

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 3

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Anyag - alumínium

  • Szélesség - 138 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096477

Gyártói cikkszám

350231

Gyártói típuskód

350231

Egységek száma:

3

Szín:

szürke

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

alumínium

Szélesség:

138 mm

Lopásvédelem beépíthető:

Nem

Magasság:

327 mm

Mélység:

15 mm

NewSfera 3 mod. takarókeret allmetal