BTicino - Nyomókapcsoló 1P 1mod Axolute GT89892 - HD4005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Kivitel - egyes nyomógomb
Használati mód - nyomó-/érintőgomb
Igazoló gombok száma - 1
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89892
Gyártói cikkszám
HD4005
Gyártói típuskód
HD4005
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Kivitel:
egyes nyomógomb
Használati mód:
nyomó-/érintőgomb
Igazoló gombok száma:
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Világítással:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
fém
Anyag minősége:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Felirat:
nélkül
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Készülék szélesség:
22.5 mm
Készülék magasság:
45 mm
Készülék mélység:
44 mm