BTicino - SCS hőmérséklet szabályzó 4-es relé SN002923 - F430/4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - REG
Modulszélesség - 2
Feszültség - 27-27 V
Max. vezérlési áram - 37.5 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002923
Gyártói cikkszám
F430/4
Gyártói típuskód
F430/4
Szerelési mód:
REG
Modulszélesség:
2
Feszültség:
27-27 V
Max. vezérlési áram:
37.5 mA
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó 1mod 16A Light Tech