BTicino - SCS mini relé IP20 SN074727 - 3475
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Helyszíni/kézi kezelés - Nem
Max. kapcsolási teljesítmény - 500 W
C-teher - Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074727
Gyártói cikkszám
3475
Gyártói típuskód
3475
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
Max. kapcsolási teljesítmény:
500 W
C-teher:
Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Max. kapcsolóáram:
2 A
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
27-27 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Modulos bővítési lehetőség:
Nem
Védettség:
IP20
SCS mini relé IP20