BTicino - Takaró keret Axolute 3+3-as diófa ovális IP20 GT35451 - HB4826/LN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Egységek száma - 6 
- Szín - fa 
- Szerelési irány - vízszintes és függőleges 
- Anyag - fa 
- Süllyesztett szerelés - Igen 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35451
Gyártói cikkszám
HB4826/LN
Gyártói típuskód
HB4826/LN
Egységek száma:
6
Szín:
fa
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fa
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Anyag minősége:
egyéb
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
126 mm
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
138.5 mm
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Mélység:
9.2 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takaró keret Axolute 3+3-as diófa ovális