BTicino - Takaró keret kaputelefonhoz coffe bőr IP20 GT41205 - HB4826SLS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 6
Szín - barna
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - bőr
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41205
Gyártói cikkszám
HB4826SLS
Gyártói típuskód
HB4826SLS
Egységek száma:
6
Szín:
barna
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
bőr
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Anyag minősége:
egyéb
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
126 mm
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
138.5 mm
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Mélység:
9.2 mm
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takaró keret kaputelefonhoz coffe bőr