BTicino - Takaró keret LL-2M Aquamarine GT86919 - LNA4802KA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - fehér
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86919
Gyártói cikkszám
LNA4802KA
Gyártói típuskód
LNA4802KA
Egységek száma:
2
Szín:
fehér
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Felület kivitele:
matt
Süllyesztett szerelés:
Igen
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
88 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
86 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Mélység:
10.2 mm