BTicino - Takarókeret 7mod fekete grafit GT44688 - L4807GFN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 7
Szín - fekete
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44688
Gyártói cikkszám
L4807GFN
Gyártói típuskód
L4807GFN
Egységek száma:
7
Szín:
fekete
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Beépítésre alkalmas:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
206 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
80 mm
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9005
Áttetsző:
Nem
Mélység:
11 mm