BTicino - Tápegység analóg video és dig. audió/videó-hoz IP2X GT34335 - 336010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - ajtóállomás
Kimeneti feszültség - 24 V
Szerelési mód - egyéb
Beszerelési technika - többvezetékes rendszer
Frekvencia - 50000000-60000000 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34335
Gyártói cikkszám
336010
Gyártói típuskód
Sfera 336010
Alkalmazás:
ajtóállomás
Kimeneti feszültség:
24 V
Szerelési mód:
egyéb
Beszerelési technika:
többvezetékes rendszer
Frekvencia:
50000000-60000000 Hz
Áram fajtája:
AC
Bemeneti feszültség:
230 V
Védettség:
IP2X
Magasság:
90 mm
Szélesség:
175 mm
Mélység:
61 mm
Beépített ajtónyitókapcsoló:
Nem
Vezérlőfunkció:
Nem
Kiértékelő funkció:
Nem
Rákapcsolható résztvevők száma:
100
Szervizjelzések:
Nem
Programozási zárlat:
Nem