BTicino - Wifi monitor fehér CLASSE300X SN052702 - 344642
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beszerelési technika - busz-rendszer
Videóval - Igen
Szerelési mód - falon kívül
Képrendszer - PAL
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052702
Gyártói cikkszám
344642
Gyártói típuskód
Classe 344642
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Videóval:
Igen
Szerelési mód:
falon kívül
Képrendszer:
PAL
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Memória-funkcióval:
Igen
Lehallgatásbiztos:
Igen
Fény-/ajtónyitógomb:
Igen
Kapcsolási funkciók:
Nem
Kihangosító:
Igen
Ajtónyitó automatika:
Igen
Híváskikapcsolás:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Hívás megkülönböztetés:
Igen
Kiegészítő eszköz sorolható:
Igen
Hangerőszabályozás:
Igen
Érintőképernyővel:
Igen
Szélesség:
194 mm
Magasság:
162 mm
Mélység:
22 mm