Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Budvill - =Műa csatorna 15x18mm tetővel 2,5m fehér SN020660 - csat0006

MásolásMásolás
Budvill - =Műa csatorna 15x18mm tetővel 2,5m fehér SN020660

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 18 mm

  • Szélesség - 15 mm

  • Hosszúság - 2500 mm

  • Átmérő - 23.4 mm

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020660

Gyártói cikkszám

csat0006

Gyártói típuskód

MCS 15x18

Magasság:

18 mm

Szélesség:

15 mm

Hosszúság:

2500 mm

Átmérő:

23.4 mm

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Szín:

fehér

Perforált csatornák ; Budvill és Társa ; Műa csatorna 15x18mm tetővel 2,5m fehér