Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Budvill - =Műa csatorna 25x50mm tetővel 2,5m fehér SN020731 - csat0012

MásolásMásolás
Budvill - =Műa csatorna 25x50mm tetővel 2,5m fehér SN020731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Hosszúság - 2500 mm

  • Átmérő - 55.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020731

Gyártói cikkszám

csat0012

Gyártói típuskód

MCS 25x50

Anyag:

PVC

Magasság:

50 mm

Szélesség:

25 mm

Hosszúság:

2500 mm

Átmérő:

55.9 mm

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Szín:

fehér

Perforált csatornák ; Budvill és Társa ; Műa csatorna 25x50mm tetővel 2,5m fehér