Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Budvill - =Műa csatorna 25x50mm tetővel 2m fehér SN020732 - csat0012/2

MásolásMásolás
Budvill - =Műa csatorna 25x50mm tetővel 2m fehér SN020732

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Hosszúság - 2500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020732

Gyártói cikkszám

csat0012/2

Gyártói típuskód

MCS 25x50/2m

Magasság:

50 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2500 mm

Átmérő:

55.9 mm

Háztartási kiskészülékek ; Bosch ; MUM54I00