Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Budvill - =Műa csatorna 32x50mm tetővel 2,5m fehér SN020734 - csat0014

MásolásMásolás
Budvill - =Műa csatorna 32x50mm tetővel 2,5m fehér SN020734

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 32 mm

  • Hosszúság - 2500 mm

  • Átmérő - 59.4 mm

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020734

Gyártói cikkszám

csat0014

Gyártói típuskód

MCS 32x50

Magasság:

50 mm

Szélesség:

32 mm

Hosszúság:

2500 mm

Átmérő:

59.4 mm

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Szín:

fehér

Perforált csatornák ; Budvill és Társa ; Műa csatorna 32x50mm tetővel 2,5m fehér