Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Budvill - =Műa csatorna 50x50mm tetővel 2m fehér SN119715 - csat00202

MásolásMásolás
Budvill - =Műa csatorna 50x50mm tetővel 2m fehér SN119715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN119715

Gyártói cikkszám

csat00202

Gyártói típuskód

MCS 50x50 2m

Magasság:

50 mm

Szélesség:

50 mm

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Anyag:

PVC

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

70.7 mm

=Műa csatorna 50x50mm tetővel 2m fehér