Budvill - Alátéttábla 160x210mm 001592 - T31003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Meghosszabbító idom - Nem
Szín - fehér
Biztosítás - nélkül
Magasság - 160 mm
Szélesség - 210 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001592
Gyártói cikkszám
T31003
Gyártói típuskód
Alátéttábla 583A 160x210
Meghosszabbító idom:
Nem
Szín:
fehér
Biztosítás:
nélkül
Magasság:
160 mm
Szélesség:
210 mm
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő tábla ; Alátéttábla 160x210mm