Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Alátéttábla 212x502mm 3fázisú óratábla 002774 - T31006

MásolásMásolás
Budvill - Alátéttábla 212x502mm 3fázisú óratábla 002774

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 212 mm

  • Szélesség - 502 mm

  • Biztosítás - nélkül

  • Fázisok száma - 3

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002774

Gyártói cikkszám

T31006

Gyártói típuskód

Alátéttábla 212x502

Magasság:

212 mm

Szélesség:

502 mm

Biztosítás:

nélkül

Fázisok száma:

3

Szín:

fehér

Meghosszabbító idom:

Nem

Biztosítóaljzattal:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Dol II 20A lomha bizt betét