Budvill - Doboz fedél 150x150mm G18335 - T30170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm
Forma - négyzetes
Kivitel - szerelvényfedő
Doboz-/szekrényhosszhoz - 150 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G18335
Gyártói cikkszám
T30170
Gyártói típuskód
MÜDK 150X150 fedél
Átmérő:
0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
0-0 mm
Forma:
négyzetes
Kivitel:
szerelvényfedő
Doboz-/szekrényhosszhoz:
150 mm
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Rögzítés módja:
pattintós fedő
Doboz-/szekrényszélességhez:
150 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín összekötő ; gyűjtősínösszekötő 400A 5pólusú