Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Doboz fedél MÜDN200-hoz GT21826 - t-9999

MásolásMásolás
Budvill - Doboz fedél MÜDN200-hoz GT21826

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 0 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm

  • Hosszúság - 200 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Forma - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21826

Gyártói cikkszám

t-9999

Gyártói típuskód

MÜDN200-hoz fedél MÜDN

Átmérő:

0 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

0-0 mm

Hosszúság:

200 mm

Szélesség:

200 mm

Forma:

négyzetes

Rögzítés módja:

csavarozható fedél

Kivitel:

szerelvényfedő

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz fedél MÜDN200-hoz