Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Doboztető átm.: 65mm rugós GT26113 - T30305

MásolásMásolás
Budvill - Doboztető átm.: 65mm rugós GT26113

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 65 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 65-65 mm

  • Hosszúság - 0 mm

  • Doboz-/szekrényhosszhoz - 0 mm

  • Forma - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26113

Gyártói cikkszám

T30305

Gyártói típuskód

MÜDS 65-höz rugós fe

Átmérő:

65 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

65-65 mm

Hosszúság:

0 mm

Doboz-/szekrényhosszhoz:

0 mm

Forma:

körszelvény

Rögzítés módja:

rugós fedél

Kivitel:

szerelvényfedő

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető átm.: 65mm