Budvill - Gégecső 20-as szürke 320N (50fm/tekercs) SN097248 - IR20-320/50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - szürke
Védettség - IP20
Névleges átmérő - 20 mm
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097248
Gyártói cikkszám
IR20-320/50
Gyártói típuskód
IR20-320/50
Anyag:
PVC
Szín:
szürke
Védettség:
IP20
Névleges átmérő:
20 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Nyomásállóság:
320 N
Gégecső 20-as szürke 320N (50fm/tekercs)