Budvill - Gégecső 40-es szürke 320N (25fm/tekercs) SN097254 - IR40-320/25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - szürke
Védettség - IP20
Névleges átmérő - 40 mm
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097254
Gyártói cikkszám
IR40-320/25
Gyártói típuskód
IR40-320/25
Anyag:
PVC
Szín:
szürke
Védettség:
IP20
Névleges átmérő:
40 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Nyomásállóság:
320 N
Gégecső 40-es szürke 320N (25fm/tekercs)