Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Gégecső lépésálló 16-os fekete (100fm/tekercs) SN071403 - IR16-750/100

MásolásMásolás
Budvill - Gégecső lépésálló 16-os fekete (100fm/tekercs) SN071403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Szín - fekete

  • Védettség - IP20

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071403

Gyártói cikkszám

IR16-750/100

Gyártói típuskód

IR16-750/100

Anyag:

PVC

Szín:

fekete

Védettség:

IP20

Névleges átmérő:

16 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Nyomásállóság:

750 N

Lámpatestek ; KANLUX ; Fali LED-es lpt 5W 3000K 350lm IP44 IMRA LED