Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Gégecső lépésálló 32-es fekete (50fm/tekercs) SN097261 - IR32-750/50

MásolásMásolás
Budvill - Gégecső lépésálló 32-es fekete (50fm/tekercs) SN097261

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Anyag - PVC

  • Nyomásállóság - 750 N

  • Védettség - IP20

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1600 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097261

Gyártói cikkszám

IR32-750/50

Gyártói típuskód

IR32-750/50

Névleges átmérő:

32 mm

Anyag:

PVC

Nyomásállóság:

750 N

Védettség:

IP20

Szín:

fekete

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Gégecső lépésálló 32-es fekete (50fm/tekercs)