Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Karmantyú Mü II 16mm csőhöz SN143613 - CSŐSZ0075

MásolásMásolás
Budvill - Karmantyú Mü II 16mm csőhöz SN143613

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Belső átmérő - 16 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag minősége - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143613

Gyártói cikkszám

CSŐSZ0075

Gyártói típuskód

CSŐSZ0075

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Belső átmérő:

16 mm

Szín:

szürke

Anyag minősége:

PVC

Polírozott felület:

Nem

Karmantyú Mü II 16mm csőhöz