Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Karmantyú Mü II 20mm csőhöz SN143614 - CSŐSZ0076

MásolásMásolás
Budvill - Karmantyú Mü II 20mm csőhöz SN143614

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Belső átmérő - 20 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag minősége - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143614

Gyártói cikkszám

CSŐSZ0076

Gyártói típuskód

CSŐSZ0076

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Belső átmérő:

20 mm

Szín:

szürke

Anyag minősége:

PVC

Polírozott felület:

Nem

Karmantyú Mü II 20mm csőhöz