Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Kötődoboz komplett, pattintós tetővel műa sülly 100x100mm perf. hőálló 750°C-ig G41353 - T30102

MásolásMásolás
Budvill - Kötődoboz komplett, pattintós tetővel műa sülly 100x100mm perf. hőálló 750°C-ig G41353

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Forma - négyzetes

  • Szín - szürke

  • Kivitel - egyes

  • Védettség - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G41353

Gyártói cikkszám

T30102

Gyártói típuskód

MÜDK100 perf

Szerelési mód:

süllyesztett

Forma:

négyzetes

Szín:

szürke

Kivitel:

egyes

Védettség:

IP54

Építési forma:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Beültetés:

nélkül

Mélység:

40-40 mm

Sorolható:

Nem

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Fedélrögzítés:

pattintós

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötodoboz műa 100x100mm perf. hőálló 750°C-ig