Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Kötődoboz műa fk 100x100mm IP44 zárt 001567 - T30103

MásolásMásolás
Budvill - Kötődoboz műa fk 100x100mm IP44 zárt 001567

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beültetés - nélkül

  • Forma - négyzetes

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Hosszúság - 100 mm

  • Szélesség - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001567

Gyártói cikkszám

T30103

Gyártói típuskód

MÜDN100

Beültetés:

nélkül

Forma:

négyzetes

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Mélység:

40 mm

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Védettség:

IP44

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 100x100mm IP44 zárt