Budvill - Kötődoboz tető műa. 100x100mm SN120067 - AK2/T
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm
Forma - négyzetes
Kivitel - szerelvényfedő
Doboz-/szekrényhosszhoz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120067
Gyártói cikkszám
AK2/T
Gyártói típuskód
AK2/T
Átmérő:
0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
0-0 mm
Forma:
négyzetes
Kivitel:
szerelvényfedő
Doboz-/szekrényhosszhoz:
100 mm
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Rögzítés módja:
csavarozható fedél
Doboz-/szekrényszélességhez:
100 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kötődoboz tető műa. 100x100mm