Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Mű I 13.5 védőcső SN020738 - cső0001

MásolásMásolás
Budvill - Mű I 13.5 védőcső SN020738

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 20.4 mm

  • Anyag - PVC

  • Védettség - IP20

  • Nyomásállóság - 750 N

  • Belül sima - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020738

Gyártói cikkszám

cső0001

Gyártói típuskód

MÜ I 13,5 cső

Névleges átmérő:

20.4 mm

Anyag:

PVC

Védettség:

IP20

Nyomásállóság:

750 N

Belül sima:

Igen

Kívül sima:

Igen

Kéziszerszámok ; HellermannTyton ; Kötegelőszerszám max 13,5mm széles (megnövelt húzóerővel)