Budvill - Mű I 16 könyök SN012865 - csősz0018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 16 mm
Felület - kezeletlen
Ív szöge - 90 °
Anyag minősége - PVC
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN012865
Gyártói cikkszám
csősz0018
Gyártói típuskód
csősz0018
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
16 mm
Felület:
kezeletlen
Ív szöge:
90 °
Anyag minősége:
PVC
Szín:
szürke
Polírozott felület:
Nem
Cső belső színe:
szürke
Kivitel:
merev
Forma:
kívül és belül sima
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; %Fúrószár d 5mm HSS DIN338 köszörült csigafúróhoz