Budvill - Mű I 16 védőcső SN020739 - cső0002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 16 mm
Hajlítási sugár, statikus - 0 mm
Anyag - PVC
Védettség - IP20
Nyomásállóság - 750 N
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020739
Gyártói cikkszám
cső0002
Gyártói típuskód
MÜ I 16 cső
Névleges átmérő:
16 mm
Hajlítási sugár, statikus:
0 mm
Anyag:
PVC
Védettség:
IP20
Nyomásállóság:
750 N
Belül sima:
Igen
Kívül sima:
Igen
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; COMPUTHERM ; Beépített szelepes 5 leágazásos osztó 1 Coll-os