Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Mű I 21 könyök SN012866 - csősz0019

MásolásMásolás
Budvill - Mű I 21 könyök SN012866

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Belső átmérő - 21 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Ív szöge - 90 °

  • Anyag minősége - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN012866

Gyártói cikkszám

csősz0019

Gyártói típuskód

csősz0019

Anyag:

műanyag

Belső átmérő:

21 mm

Felület:

kezeletlen

Ív szöge:

90 °

Anyag minősége:

PVC

Szín:

szürke

Polírozott felület:

Nem

Cső belső színe:

szürke

Kivitel:

merev

Forma:

kívül és belül sima

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Mágneses szelep ; Mágnesszelep tekercs C01-FORM 24VAC