Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Mű I 29 védőcső IP3X SN020741 - cső0004

MásolásMásolás
Budvill - Mű I 29 védőcső IP3X SN020741

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 37 mm

  • Anyag - PVC

  • Védettség - IP3X

  • Nyomásállóság - 750 N

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020741

Gyártói cikkszám

cső0004

Gyártói típuskód

MÜ I 29 cső

Névleges átmérő:

37 mm

Anyag:

PVC

Védettség:

IP3X

Nyomásállóság:

750 N

Szín:

szürke

Belül sima:

Igen

Kívül sima:

Igen

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; COMPUTHERM ; Csőcsatlakozó 16-os csőhöz