Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Mű I 36 védőcső 2.5m/szál 30m/köteg IP3X SN020742 - cső0005

MásolásMásolás
Budvill - Mű I 36 védőcső 2.5m/szál 30m/köteg IP3X SN020742

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 47 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 0 mm

  • Anyag - PVC

  • Védettség - IP20

  • Nyomásállóság - 750 N

Csomagolás és feltételek

  • 600 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020742

Gyártói cikkszám

cső0005

Gyártói típuskód

MÜ I 36 cső

Névleges átmérő:

47 mm

Hajlítási sugár, statikus:

0 mm

Anyag:

PVC

Védettség:

IP20

Nyomásállóság:

750 N

Szín:

szürke

Belül sima:

Igen

Kívül sima:

Igen

Védőcső rendszerek ; Budvill és Társa ; Mü I cső 36mm