Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Mű I 48 védőcsőcső IP3X SN020743 - cső0006

MásolásMásolás
Budvill - Mű I 48 védőcsőcső IP3X SN020743

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 54 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 0 mm

  • Anyag - PVC

  • Védettség - IP3X

  • Nyomásállóság - 750 N

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020743

Gyártói cikkszám

cső0006

Gyártói típuskód

MÜ I 48 cső

Névleges átmérő:

54 mm

Hajlítási sugár, statikus:

0 mm

Anyag:

PVC

Védettség:

IP3X

Nyomásállóság:

750 N

Szín:

szürke

Belül sima:

Igen

Kívül sima:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; PULS ; Tápegység 115-230VAC 24VDC 100W