Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Mű II 16 védőcső tokos szürke TRL16 3m/szál 120m/köteg SN004362 - MÜ-II-16

MásolásMásolás
Budvill - Mű II 16 védőcső tokos szürke TRL16 3m/szál 120m/köteg SN004362

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő - 14 mm

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 0 mm

  • Anyag - PVC

  • Nyomásállóság - 320 N

Csomagolás és feltételek

  • 120 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004362

Gyártói cikkszám

MÜ-II-16

Gyártói típuskód

TRL16

Belső átmérő:

14 mm

Névleges átmérő:

16 mm

Hajlítási sugár, statikus:

0 mm

Anyag:

PVC

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Nem

Szín:

szürke

Belül sima:

Igen

UV-fény álló:

Nem

Kívül sima:

Igen

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü II 16(14,0)mm cső szürke tokos 3m/szál