Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Mű II 25 védőcső tokos szürke TRL25 3m/szál 60m/köteg SN004364 - MÜ-II-25

MásolásMásolás
Budvill - Mű II 25 védőcső tokos szürke TRL25 3m/szál 60m/köteg SN004364

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Belső átmérő - 22.6 mm

  • Anyag - PVC

  • Nyomásállóság - 320 N

  • Hajlítási sugár, statikus - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2520 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004364

Gyártói cikkszám

MÜ-II-25

Gyártói típuskód

TRL25

Névleges átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

22.6 mm

Anyag:

PVC

Nyomásállóság:

320 N

Hajlítási sugár, statikus:

0 mm

UV-fény álló:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Belül sima:

Igen

Kívül sima:

Igen

Szín:

szürke

Mű II 25 védőcső tokos szürke TRL25 3m/szál 60m/köteg