Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Mű II 32 védőcső tokos szürke TRL32 3m/szál 30m/köteg SN004365 - MÜ-II-32

MásolásMásolás
Budvill - Mű II 32 védőcső tokos szürke TRL32 3m/szál 30m/köteg SN004365

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Belső átmérő - 29.4 mm

  • Anyag - PVC

  • Nyomásállóság - 320 N

  • Hajlítási sugár, statikus - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1440 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004365

Gyártói cikkszám

MÜ-II-32

Gyártói típuskód

TRL32

Névleges átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

29.4 mm

Anyag:

PVC

Nyomásállóság:

320 N

Hajlítási sugár, statikus:

0 mm

UV-fény álló:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Belül sima:

Igen

Kívül sima:

Igen

Szín:

szürke

Mű II 32 védőcső tokos szürke TRL32 3m/szál 30m/köteg