Budvill - Mű II 50 védőcső tokos szürke TRL50 3m/szál 30m/köteg SN004367 - MÜ-II-50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő - 46.4 mm
Névleges átmérő - 50 mm
Hajlítási sugár, statikus - 0 mm
Anyag - PVC
Nyomásállóság - 320 N
Csomagolás és feltételek
30 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004367
Gyártói cikkszám
MÜ-II-50
Gyártói típuskód
TRL50
Belső átmérő:
46.4 mm
Névleges átmérő:
50 mm
Hajlítási sugár, statikus:
0 mm
Anyag:
PVC
Nyomásállóság:
320 N
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Belül sima:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Kívül sima:
Igen
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü II 50(46,4)mm cső szürke tokos 3m/szál