Budvill - Mű III 11 védőcső 2.5m/szál 100m/köteg IP3X SN004354 - cső0007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 11 mm
Hajlítási sugár, statikus - 0 mm
Nyomásállóság - 120 N
Halogénmentes - Nem
Belül sima - Igen
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004354
Gyártói cikkszám
cső0007
Gyártói típuskód
11/2.5M MÜIII
Névleges átmérő:
11 mm
Hajlítási sugár, statikus:
0 mm
Nyomásállóság:
120 N
Halogénmentes:
Nem
Belül sima:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Kívül sima:
Igen
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü III 11 védőcső 2,5m