Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Mű III 13.5 védőcső 2.5m/szál 100m/köteg SN004356 - cső0008

MásolásMásolás
Budvill - Mű III 13.5 védőcső 2.5m/szál 100m/köteg SN004356

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 13.5 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 0 mm

  • Anyag - PVC

  • Védettség - IP20

  • Nyomásállóság - 120 N

Csomagolás és feltételek

  • 5600 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004356

Gyártói cikkszám

cső0008

Gyártói típuskód

13,5/2.5M MÜIII

Névleges átmérő:

13.5 mm

Hajlítási sugár, statikus:

0 mm

Anyag:

PVC

Védettség:

IP20

Nyomásállóság:

120 N

Halogénmentes:

Nem

Szín:

szürke

Belül sima:

Igen

UV-fény álló:

Nem

Kívül sima:

Igen

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü III 13,5 védőcső 2,5m