Budvill - Mű III 16 védőcső 2.5m/szál 100m/köteg SN004358 - cső0009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Névleges átmérő - 16 mm 
- Hajlítási sugár, statikus - 0 mm 
- Anyag - PVC 
- Védettség - IP20 
- Nyomásállóság - 120 N 
Csomagolás és feltételek
- 4200 méter 
- Készletezett termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004358
Gyártói cikkszám
cső0009
Gyártói típuskód
16/2.5M MÜIII
Névleges átmérő:
16 mm
Hajlítási sugár, statikus:
0 mm
Anyag:
PVC
Védettség:
IP20
Nyomásállóság:
120 N
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Belül sima:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Kívül sima:
Igen
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü III 16 védőcső 2,5m