Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Mű III 36 védőcső 2.5m/szál 30m/köteg SN004361 - cső0012

MásolásMásolás
Budvill - Mű III 36 védőcső 2.5m/szál 30m/köteg SN004361

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 36 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 0 mm

  • Anyag - PVC

  • Védettség - IP20

  • Nyomásállóság - 120 N

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004361

Gyártói cikkszám

cső0012

Gyártói típuskód

36/2.5M MÜIII

Névleges átmérő:

36 mm

Hajlítási sugár, statikus:

0 mm

Anyag:

PVC

Védettség:

IP20

Nyomásállóság:

120 N

Halogénmentes:

Nem

Szín:

szürke

Belül sima:

Igen

UV-fény álló:

Nem

Kívül sima:

Igen

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü III 36 védőcső 2,5m