Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Budvill - Műa csatorna 15x13mm tetővel 2,5 m fehér= SN020659 - csat0005

MásolásMásolás
Budvill - Műa csatorna 15x13mm tetővel 2,5 m fehér= SN020659

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 13 mm

  • Szélesség - 15 mm

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Hosszúság - 2500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020659

Gyártói cikkszám

csat0005

Gyártói típuskód

MCS 15x13

Magasság:

13 mm

Szélesség:

15 mm

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2500 mm

Átmérő:

19.8 mm

Érzékelők ; Megatron ; Abszolút jeladó 4-20mA kimenettel