Budvill - Műa csatorna 15x35mm tetővel 2m fehér SN020726 - mcs2003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 35 mm
Szélesség - 15 mm
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 38.1 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020726
Gyártói cikkszám
mcs2003
Gyártói típuskód
MCS 15x35/2m
Magasság:
35 mm
Szélesség:
15 mm
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
38.1 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Pfleiderer Rt. ; Menetes átalakító 1"/60-110 tüzihorganyzott