Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Budvill - =Műa csatorna 15x60mm tetővel 2,5m fehér SN020733 - csat0024

MásolásMásolás
Budvill - =Műa csatorna 15x60mm tetővel 2,5m fehér SN020733

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 15 mm

  • Hosszúság - 2500 mm

  • Átmérő - 61.8 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020733

Gyártói cikkszám

csat0024

Gyártói típuskód

MCS 3

Magasság:

60 mm

Szélesség:

15 mm

Hosszúság:

2500 mm

Átmérő:

61.8 mm

Szín:

fehér

Perforált csatornák ; Budvill és Társa ; Műa csatorna 15x60mm tetővel 2,5m fehér