Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Műa csatorna 35x15mm tetővel 2,5m fehér MCS2 SN020728 - csat0022

MásolásMásolás
Budvill - Műa csatorna 35x15mm tetővel 2,5m fehér MCS2 SN020728

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 35 mm

  • Szélesség - 15 mm

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020728

Gyártói cikkszám

csat0022

Gyártói típuskód

MCS 35x15

Magasság:

35 mm

Szélesség:

15 mm

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Anyag:

PVC

Hosszúság:

2500 mm

Átmérő:

38.1 mm

Lámpatestek ; Hunilux ; Vészvilágító 11LED 3h állandó IP20 függ. oldalra